Mueller Endüstriyel W 02626 | Dirsek 90 Yakın Kaba Yazılı Bakır | 5ugd2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MUELLER INDUSTRIES W 02626 Dirsek 90 Yakın Kaba Yazı Bakır | AE6PEW 5UGD2

MUELLER INDUSTRIES W 02626 Dirsek 90 Yakın Pürüzlü Wrot Bakır

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6PEW Modeli: W 02626Çapraz Referans: 5UGD2

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€8.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dirsek, 90 Derece, Yakın Pürüzlü
gövde MalzemesiWrot Bakır
Bağlantı TürüCxC
Maks. Basınç722 psi @ 100 Derece F
Dış Çap.5 / 8 "
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 400 Derece F
tüp Boyutu1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7412200090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçDış Çap.tüp BoyutuÜcret
MUELLER INDUSTRIES W 01654 Dirsek 90 Yakın Kaba Yazı Bakır | AE6PET 5UGC9 W 01654582 psi @ 100 Derece F7 / 8 "3 / 4 "€5.79
MUELLER INDUSTRIES W 02621 Dirsek 90 Yakın Kaba Yazı Bakır | AE6PEV 5UGD1 W 02621779 psi @ 100 Derece F1 / 2 "3 / 8 "€14.69
MUELLER INDUSTRIES W 02634 Dirsek 90 Yakın Kaba Yazı Bakır | AE6PEX 5UGD3 W 02634582 psi @ 100 Derece F7 / 8 "3 / 4 "€17.44

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MUELLER INDUSTRIES W 02626 Dirsek 90 Yakın Pürüzlü Wrot Bakır
€8.36 / Adet