Mueller Steam 3/4 581 Cs Vidalı Uç | 1rd8 Y Süzgeç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MUELLER STEAM 3/4 581 CS vidalı uçlu Y Tipi Süzgeç Dökme Karbon Çelik 3/4 In | AB3DXJ 1RND8

MUELLER STEAM 3/4 581 CS vidalı uçlu Y Tipi Süzgeç Dökme Karbon Çelik 3/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3DXJ Model: 3/4 581 CS vidalı uçÇapraz Referans: 1RND8
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
€144.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Y süzücü
Boşaltma Limanı (NPT)3 / 8 "
Sınıf600
BağlantısıFNPT
MalzemeDökme Karbon Çelik
Maks. BasınçWOG için 1480 @ 100 Derece F, Buhar için 1010 @ 750 Derece F
EkranKendinden Hizalamalı
Ekran Boyutu1 / 16 "
beden3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.15
Gemi yüksekliği (cm)16.76
Gemi uzunluğu (cm)15.75
Gemi genişliği (cm)16.26
HS kodu8421290065
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSınıfBağlantısıMalzemeMaks. BasınçEkran BoyutubedenÜcret
MUELLER STEAM 1/4 581CS Vidalı uçlar Y Tipi Süzgeç Dökme Karbon Çelik 1/4 In | AB3DXF 1RND5 1/4 581CS Vidalı uçlar600FNPTDökme Karbon ÇelikWOG için 1480 @ 100 Derece F, Buhar için 1010 @ 750 Derece F1 / 16 "1 / 4 "€294.84
MUELLER STEAM 3/8 581 CS Vidalı uçlu Y Tipi Süzgeç Dökme Karbon Çelik 3/8 In | AB3DXG 1RND6 3/8 581 CS Vidalı uç600FNPTDökme Karbon ÇelikWOG için 1480 @ 100 Derece F, Buhar için 1010 @ 750 Derece F1 / 16 "3 / 8 "€317.56
MUELLER STEAM 1/2 581 CS vidalı uçlu Y Tipi Süzgeç Dökme Karbon Çelik 1/2 In | AB3DXH 1RND7 1/2 581 CS vidalı uç600FNPTDökme Karbon ÇelikWOG için 1480 @ 100 Derece F, Buhar için 1010 @ 750 Derece F1 / 16 "1 / 2 "€117.59
MUELLER STEAM 1 581 CS Vidalı uçlar Y Tipi Filtre Dökme Karbon Çelik 1 In | AB3DXK 1RND9 1 581 CS Vidalı uçlar600FNPTDökme Karbon ÇelikWOG için 1480 @ 100 Derece F, Buhar için 1010 @ 750 Derece F1 / 16 "1"€300.47
MUELLER BUHAR 11/4 581 CS vidalı uçlu Y Tipi Süzgeç Karbon Çelik 1 1/4 In | AB3DXL 1RNE1 11/4 581 CS uçlu600FNPTDökme Karbon ÇelikWOG için 1480 @ 100 Derece F, Buhar için 1010 @ 750 Derece F1 / 16 "1.25 "€245.87
MUELLER STEAM 11/2 581 CS vidalı uçlu Y Tipi Süzgeç Karbon Çelik 1 1/2 In | AB3DXM 1RNE2 11/2 581 CS vidalı uç600FNPTDökme Karbon ÇelikWOG için 1480 @ 100 Derece F, Buhar için 1010 @ 750 Derece F1 / 16 "1.5 "€301.86
MUELLER STEAM 2 581 CS vidalı uçlu Y Tipi Pislik Tutucu Dökme Karbon Çelik 2 In | AB3DXN 1RNE3 2 CS vidalı uç600FNPTDökme Karbon ÇelikWOG için 1480 @ 100 Derece F, Buhar için 1010 @ 750 Derece F1 / 16 "2"€356.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MUELLER STEAM 3/4 581 CS vidalı uçlu Y Tipi Süzgeç Dökme Karbon Çelik 3/4 In
€144.89 / Adet