MULTIFAN 4E50-K-120V Egzoz Fanı 20 İnç 120v
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Egzoz fanı |
Rulman Tipi | Mühürlü Top |
CFM @ 0.000-In. SP | 4900 |
CFM @ 0.050-In. SP | 4740 |
CFM @ 0.125-In. SP | 4590 |
çerçeve Malzeme | Fiberglas |
Tam Yük Amperi | 3.3 |
Tam Yük Watt | 427 |
Yükseklik | 25.5 " |
Hz | 60 |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 140 F |
Maks. derinlik | 10-15 / 16 " |
Motor Muhafazası | Tamamen Kapalı Hava Üzerinden |
Motor İzolasyonu | F sınıfı |
Motor Devri | 1668 |
Motor Tipi | Kalıcı Bölünmüş Kapasitör |
Montaj konumu | Duvar |
Bıçak Sayısı | 6 |
Faz | 1 |
Pervane Çapı. | 20 " |
Pervaneli Malzeme | Polipropilen |
Sq. Açılması Gerekli (İçinde.) | 21-3 / 8 |
Termal koruma | Otomatik |
Tip | Korozyona Dirençli, Orta Performans |
Gerilim | 120 |
genişlik | 25.5 " |
Tel Koruma Kaplaması | Siyah Toz Boya |
Gemi ağırlığı (kg) | 15.21 |
Gemi yüksekliği (cm) | 38.1 |
Gemi uzunluğu (cm) | 78.74 |
Gemi genişliği (cm) | 78.74 |
HS kodu | 8414519090 |
Menşe Ülkesi | NL |
Model | Motor Tipi | Rulman Tipi | CFM @ 0.000-In. SP | Montaj konumu | Bıçak Sayısı | Faz | Pervane Çapı. | Termal koruma | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2E25-K-240V | Kalıcı Bölünmüş Kapasitör | Mühürlü Top | 1250 | Duvar | 6 | 1 | 10 " | Otomatik | €1,421.98 | |
2E30-K-240V | Kalıcı Bölünmüş Kapasitör | Mühürlü Top | 2200 | Duvar | 6 | 1 | 12 " | Otomatik | €1,273.28 | |
4E63-K-240V | Kalıcı Bölünmüş Kapasitör | Mühürlü Top | 10400 | Duvar | 4 | 1 | 24 " | Otomatik | €2,553.10 | |
4E25-K-120V | Kalıcı Bölünmüş Kapasitör | Mühürlü Top | 880 | Duvar | 6 | 1 | 10 " | Otomatik | €1,178.23 | |
6E63-K-120V | Kalıcı Bölünmüş Kapasitör | Mühürlü Top | 7250 | Duvar | 5 | 1 | 24 " | Otomatik | €1,927.68 | |
6E63-K-240V | Kalıcı Bölünmüş Kapasitör | Mühürlü Top | 7250 | Duvar | 5 | 1 | 24 " | Otomatik | €1,756.02 | |
4E30-K-120V | Kalıcı Bölünmüş Kapasitör | Mühürlü Top | 1375 | Duvar | 6 | 1 | 12 " | Otomatik | €1,001.06 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00