MUSTEE 63M Evye Paspas Beyaz 24 İnç Uzunluk
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Paspas Lavabo |
Geri Sıçrama | Yok hayır |
gövde Malzemesi | Durastone (R) |
Kase Derinliği | 10 " |
Kase boyutu | 24 "24 x" |
Renk | Beyaz |
Drenaj Açma | 3" |
Toplam yükseklik | 10 " |
Uzunluk | 24 " |
toplam Genişlik | 24 " |
Musluklu / Musluksuz | Musluksuz |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.01 |
Gemi yüksekliği (cm) | 26.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 20.83 |
Gemi genişliği (cm) | 20.57 |
HS kodu | 3922100000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kase boyutu | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
65M | 24 "36 x" | 36 " | €374.90 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00