Nashua 2280 | Koli Bandı 4 İnç X 60 Yard 9 Mil Gümüş | 26w991 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NASHUA 2280 Koli Bandı 4 İnç x 60 yard 9 mil Gümüş | AB8QPW 26W991

NASHUA 2280 Koli Bandı 4 İnç x 60 yarda 9 mil Gümüş

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8QPW Model: 2280Çapraz Referans: 26W991
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
€26.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Duct Tape
Tutunma gücü50 oz./inç.
yapıştırıcıKauçuk
RenkGümüş
uzunluk60 yıl.
MalzemePolietilen Kaplamalı Kumaş
Performans Sıcaklığı30 Derece ila 200 Derece F
ShapeSürekli Rulo
Gerilme direnci29 lb./in.
Kalınlık9milyon.
genişlik4"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.42
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)14.73
Gemi genişliği (cm)14.73
HS kodu5906100000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKalınlıkTutunma gücüRenkgenişlikÇapsınıfuzunlukPerformans Sıcaklığıpaket adetÜcret
NASHUA 557 Koli Bandı 48mm x 55m 14 mil Siyah | AA2AVL 10A995 55714milyon.45 oz./inç.Siyah48mm--55m30 Derece ila 200 Derece F1€35.39
NASHUA 557 Koli Bandı 48mm x 55m 14 mil Gümüş | AA2AVM 10A996 55714milyon.45 oz./inç.Gümüş48mm--55m30 Derece ila 200 Derece F1€27.92
NASHUA 357 Koli Bandı 48mm x 55m 13 mil Kırmızı | AA2AVN 10C002 35713milyon.55 oz./inç.Kırmızı48mm--55m30 Derece ila 200 Derece F1€33.26
NASHUA 345 Koli Bandı 48mm x 55m 12 mil Siyah | AA2AVP 10C003 34512milyon.48 oz./inç.Siyah48mm--55m30 Derece ila 200 Derece F1€24.81
NASHUA 357N Koli Bandı 48mm x 55m 13 mil Gümüş | AA7AFH 15R435 357N13milyon.65 oz./inç.Gümüş48mm--55m30 Derece ila 200 Derece F1€25.83
NASHUA 357N Koli Bandı 72mm x 55m 13 mil Gümüş | AA7AFJ 15R436 357N13milyon.65 oz./inç.Gümüş72mm--55m30 Derece ila 200 Derece F1€45.11
NASHUA 357N Koli Bandı 48mm x 55m 13 mil Kırmızı | AA7AFK 15R437 357N13milyon.65 oz./inç.Kırmızı48mm--55m30 Derece ila 200 Derece F1€25.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NASHUA 2280 Koli Bandı 4 İnç x 60 yarda 9 mil Gümüş
€26.25 / Adet