NASHUA 398 Koli Bandı 72mm x 55m 11 mil Yeşil
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Duct Tape |
Tutunma gücü | 47 oz./inç. |
yapıştırıcı | Kauçuk |
Renk | Yeşil |
uzunluk | 55m |
Malzeme | Polietilen Kaplamalı Kumaş |
Performans Sıcaklığı | 30 Derece ila 200 Derece F |
Shape | Sürekli Rulo |
Gerilme direnci | 27 lb./in. |
Kalınlık | 11milyon. |
genişlik | 72mm |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 30.73 |
Gemi uzunluğu (cm) | 33.78 |
Gemi genişliği (cm) | 33.53 |
HS kodu | 5906100000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kalınlık | Tutunma gücü | Renk | genişlik | Çap | sınıf | uzunluk | Performans Sıcaklığı | paket adet | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
557 | 14milyon. | 45 oz./inç. | Siyah | 48mm | - | - | 55m | 30 Derece ila 200 Derece F | 1 | €35.39 | ||
557 | 14milyon. | 45 oz./inç. | Gümüş | 48mm | - | - | 55m | 30 Derece ila 200 Derece F | 1 | €27.92 | ||
357 | 13milyon. | 55 oz./inç. | Kırmızı | 48mm | - | - | 55m | 30 Derece ila 200 Derece F | 1 | €33.26 | ||
345 | 12milyon. | 48 oz./inç. | Siyah | 48mm | - | - | 55m | 30 Derece ila 200 Derece F | 1 | €24.81 | ||
357N | 13milyon. | 65 oz./inç. | Gümüş | 48mm | - | - | 55m | 30 Derece ila 200 Derece F | 1 | €25.83 | ||
357N | 13milyon. | 65 oz./inç. | Gümüş | 72mm | - | - | 55m | 30 Derece ila 200 Derece F | 1 | €45.11 | ||
357N | 13milyon. | 65 oz./inç. | Kırmızı | 48mm | - | - | 55m | 30 Derece ila 200 Derece F | 1 | €25.65 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00