NASHVILLE WIRE C324028S4C Collapsible Container 32 Inch Length Silver
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Colla Psible Dökme Konteyner |
Renk | Gümüş |
Bitiş | Çinko Elektrolizle |
Katlanmış Yükseklik | 10 " |
katlanmış Uzunluk | 35 " |
Katlanmış Genişlik | 42.5 " |
ölçü | 3 |
İç Yükseklik | 28 " |
Iç uzunluk | 30 " |
İç Genişlik | 38 " |
Yükleme kapasitesi | 2800 lb |
Malzeme | 11-Ölçü Çelik |
Dış Yükseklik | 35.5 " |
Dış Uzunluk | 32 " |
Dış Genişlik | 40 " |
hacim | 18.47 cu. ft. |
Hacim kapasitesi | 18.47 cu. ft. |
Gemi ağırlığı (kg) | 62.14 |
Gemi yüksekliği (cm) | 26.92 |
Gemi uzunluğu (cm) | 105.41 |
Gemi genişliği (cm) | 87.63 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Dış Yükseklik | Katlanmış Genişlik | ölçü | Dış Uzunluk | Dış Genişlik | hacim | İç Yükseklik | Iç uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JR1 | 21 " | 33 " | 11 | 20 " | 32 " | 5 cu. ft. | 16 " | 18 " | €209.55 | ||
JR5 | 21 " | 33 " | 11 | 20 " | 32 " | 5 cu. ft. | 16 " | 18 " | €238.86 | ||
C324028S4 | 34.5 " | 42.5 " | 3 | 32 " | 40 " | 18.47 cu. ft. | 28 " | 30 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
C404830S4 | 36.5 " | 50.5 " | 3 | 40 " | 48 " | 30.35 cu. ft. | 30 " | 38 " | €488.83 | ||
C404824S4 | 30.5 " | 50.5 " | 3 | 40 " | 48 " | 24.28 cu. ft. | 24 " | 38 " | €424.19 | ||
C404836S4 | 42.5 " | 50.5 " | 3 | 40 " | 48 " | 36.42 cu. ft. | 36 " | 38 " | €518.54 | ||
JR5C | 21 " | 33 " | 3 | 20 " | 32 " | 5 cu. ft. | 16 " | 18 " | €288.02 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00