NASHVILLE WIRE KSG2472 Tel Zemin Kaplaması 72 İnç Genişlik 24 İnç D
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | tel Decking |
Zemin Kaplaması Malzemesi | Tel örgü |
derinlik | 24 " |
Yükleme kapasitesi | 500 lb |
Malzeme | Galvanizli tel |
genişlik | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.52 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 60.96 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00