NATIONAL GUARD 107NDKB-72 Kapı Kasası Yalıtım Şeridi 6 Ayak Siyah
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kapı Kasası Yalıtım Şeridi |
Yangın Anma | 3 saat. |
Flanş Kaplama | Koyu bronz |
Flanş Yüksekliği | 1-1 / 4 " |
Flanş Malzemesi | eloksallı Alüminyum |
Flanş kalınlığı | 1 / 2 " |
Flanş Genişliği | 1.25 " |
donanım | Dahil |
Renk Ekle | Siyah |
Malzeme Ekle | Neopren |
Boyut Ekle | 1 / 4 " |
Ekleme Türü | Ayarlanabilir |
Maks. Alan sayısı Kapı Boşluğu | 1 / 8 " |
Montaj Tipi | yüzey |
Uzunluk | 6ft. |
toplam Genişlik | 1.25 " |
Projeksiyon | 1 / 2 " |
Satıldı | şerit |
Esnek Kalır | -20 Derece ila 200 Derece F |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.91 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.27 |
Gemi uzunluğu (cm) | 184.15 |
Gemi genişliği (cm) | 4.45 |
HS kodu | 7308305050 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Flanş Malzemesi | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|
107NA-36 | Alüminyum | 3ft. | €68.43 | |
107NA-48 | Alüminyum | 4ft. | €64.33 | |
107NA-72 | Koyu Eloksallı Alüminyum | 6ft. | €96.94 | TEKLİF TALEBİ
|
107NA-84 | Alüminyum | 7ft. | €132.51 | TEKLİF TALEBİ
|
107NDKB-36 | eloksallı Alüminyum | 3ft. | €61.60 | |
107NDKB-48 | eloksallı Alüminyum | 4ft. | €85.19 | |
107NDKB-84 | eloksallı Alüminyum | 7ft. | €147.01 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00