NATIONAL GUARD 114NA-96 Weatherstrip 8 Ayak Siyah
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | izolas- |
Flanş Kaplama | alüminyum |
Flanş Malzemesi | eloksallı Alüminyum |
Flanş kalınlığı | 3 / 16 " |
Flanş Genişliği | 15 / 16 " |
donanım | Dahil |
Renk Ekle | Siyah |
Malzeme Ekle | Neopren |
Boyut Ekle | 5 / 8 " |
Ekleme Türü | Neopren |
Maks. Alan sayısı Kapı Boşluğu | 1 / 4 " |
Montaj Tipi | yüzey |
Uzunluk | 8ft. |
toplam Genişlik | 1 9 / 16 " |
Projeksiyon | 3 / 16 " |
Satıldı | şerit |
Esnek Kalır | -20 Derece ila 200 Derece F |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.77 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.27 |
Gemi uzunluğu (cm) | 246.38 |
Gemi genişliği (cm) | 4.57 |
HS kodu | 4008196000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|
114NA-84 | 7ft. | €80.80 | TEKLİF TALEBİ
|
114NDKB-84 | 7ft. | €90.35 | TEKLİF TALEBİ
|
114NDKB-96 | 8ft. | €102.77 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00