NATIONAL GUARD 139SS-8 Çift Kapılı Fitil 8 Ayak
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çift Kapılı Hava Şeridi |
Flanş Kaplama | Fırçalanmış Paslanmaz |
Flanş Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Flanş kalınlığı | 3 / 32 " |
Flanş Genişliği | 1.625 " |
donanım | Dahil |
Renk Ekle | Gri |
Ekleme Türü | Katı Metal Düz Astragal |
Maks. Alan sayısı Kapı Boşluğu | 1 / 8 " |
Montaj Tipi | yüzey |
Uzunluk | 8ft. |
toplam Genişlik | 2" |
Projeksiyon | 3 / 32 " |
Satıldı | şerit |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.92 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 245.87 |
Gemi genişliği (cm) | 5.08 |
HS kodu | 7308301000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00