NATIONAL GUARD 14RDKB-7 Çift Kapılı Fitil 7 Ayak Siyah
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çift Kapılı Hava Şeridi |
Flanş Kaplama | toz Boya |
Flanş Malzemesi | Çelik |
Flanş kalınlığı | 1 / 8 " |
Flanş Genişliği | 5 / 8 " |
donanım | Dahil |
Renk Ekle | Siyah |
Malzeme Ekle | Neopren |
Boyut Ekle | 3 / 4 " |
Ekleme Türü | Neopren |
Maks. Alan sayısı Kapı Boşluğu | 1-1 / 2 " |
Montaj Tipi | yüzey |
Uzunluk | 7ft. |
toplam Genişlik | 1.375 " |
Projeksiyon | 3 / 16 " |
Satıldı | şerit |
Esnek Kalır | -20 Derece ila 200 Derece F |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.77 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.52 |
Gemi uzunluğu (cm) | 215.14 |
Gemi genişliği (cm) | 5.08 |
HS kodu | 7610100020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Flanş Malzemesi | Renk Ekle | Malzeme Ekle | Boyut Ekle | Uzunluk | toplam Genişlik | Projeksiyon | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A605DKB-8 | eloksallı Alüminyum | Gri | Naylon Fırça | 7 / 16 " | 8ft. | 1 1 / 16 " | 1 / 4 " | €66.83 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00