<span Class='notranslate'>National Guard </span> 223ndkb-4 | Automatic Door Bottom 7/16 X 48in Aluminium | 3hrk5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ULUSAL KORUMA 223NDKB-4 Otomatik Kapı Alt 7/16 x 48in Alüminyum | AC9NPT 3HRK5

NATIONAL GUARD 223NDKB-4 Otomatik Kapı Alt 7/16 x 48in Alüminyum

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC9NPT Modeli: 223NDKB-4Çapraz Referans: 3HRK5
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
€123.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Otomatik Kapı Alt
RenkKoyu bronz
BitişKoyu bronz
Flanş Yüksekliği1-7 / 8 "
Flanş MalzemesiAlüminyum
Flanş kalınlığı5 / 8 "
donanımDahil
Gövde MalzemesiAlüminyum
Renk EkleSiyah
Malzeme EkleNeopren
Boyut Ekle7 / 16 "
uzunluk48 "
PerformansDüşük Kapatma Kuvveti
Projeksiyon5 / 8 "
genişlik7 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.27
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)124.46
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu4008196000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Drop Bar Malzemesi (Alüminyum)
  • Muhafaza Kalınlığı (1/16 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukRenkBitişProjeksiyongenişlikFlanş MalzemesiGövde MalzemesiRenk EkleÜcret
ULUSAL KORUMA 220NA-3 Otomatik Kapı Alt 1/4 x 36 İnç Alüminyum | AC9NPF 3HRJ3 220NA-336 "TemizleEloksal19 / 32 "1 / 4 "AlüminyumAlüminyumSiyah€121.58
NATIONAL GUARD 220NA-4 Otomatik Kapı Alt 1/4 x 48in Alüminyum | AC9NPG 3HRJ4 220NA-448 "TemizleEloksal19 / 32 "1 / 4 "AlüminyumAlüminyumSiyah€141.02
ULUSAL KORUMA 220NDKB-3 Otomatik Kapı Alt 1/4 x 36 İnç Alüminyum | AC9NPH 3HRJ5 220NDKB-336 "Koyu bronzKoyu bronz19 / 32 "1 / 4 "AlüminyumAlüminyumSiyah€138.46
ULUSAL KORUMA 220NDKB-4 Otomatik Kapı Alt 1/4 x 48in Alüminyum | AC9NPJ 3HRJ6 220NDKB-448 "Koyu bronzKoyu bronz19 / 32 "1 / 4 "AlüminyumAlüminyumSiyah€166.79
ULUSAL KORUMA 229NSS-3 Otomatik Kapı Alt 1/4 x 36 İnç Paslanmaz Çelik | AC9NPK 3HRJ7 229NSS-336 "GümüşPaslanmaz çelik19 / 32 "1 / 4 "Paslanmaz çelikPaslanmaz çelikSiyah€129.56
ULUSAL KORUMA 223NDKB-3 Otomatik Kapı Alt 7/16 x 36 inç Alüminyum | AC9NPR 3HRK4 223NDKB-336 "Koyu bronzKoyu bronz5 / 8 "7 / 16 "AlüminyumAlüminyumSiyah€113.03
NATIONAL GUARD 223NA-4 Otomatik Kapı Alt 7/16 x 48in Alüminyum | AC9NPU 3HRK7 223NA-448 "TemizleEloksal5 / 8 "7 / 16 "AlüminyumAlüminyumSiyah€110.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NATIONAL GUARD 223NDKB-4 Otomatik Kapı Alt 7/16 x 48in Alüminyum
€123.99 / Adet