<span Class='notranslate'>National Guard </span> 420nhmdkb-3 | Automatic Door Bottom 1/2 X 36 Inch Aluminium | 3hrk2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NATIONAL GUARD 420NHMDKB-3 Otomatik Kapı Alt 1/2 x 36 İnç Alüminyum | AC9NPP 3HRK2

NATIONAL GUARD 420NHMDKB-3 Automatic Door Bottom 1/2 x 36 Inch Aluminium

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9NPP Model: 420NHMDKB-3Çapraz Referans: 3HRK2
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
€209.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Otomatik Kapı Alt
RenkKoyu bronz
BitişKoyu bronz
Flanş Yüksekliği2-5 / 16 "
Flanş MalzemesiAlüminyum
Flanş kalınlığı15 / 16 "
donanımDahil
Gövde MalzemesiAlüminyum
Renk EkleSiyah
Malzeme EkleNeopren
Boyut Ekle1 / 2 "
uzunluk36 "
PerformansZor görev
Projeksiyon15 / 16 "
genişlik1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.53
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)93.98
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8302603000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Drop Bar Malzemesi (Alüminyum)
  • Muhafaza Kalınlığı (3/32 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkBitişuzunlukgenişlikÜcret
NATIONAL GUARD 420NHMA-3 Otomatik Kapı Alt 1/2 x 36 İnç Alüminyum | AC9NPM 3HRJ9 420NHMA-3TemizleEloksal36 "1 / 2 "€131.36
NATIONAL GUARD 420NHMA-4 Otomatik Kapı Alt 48 İnç Alüminyum | AC9NPN 3HRK1 420NHMA-4TemizleEloksal48 "27 / 32 "€165.40
NATIONAL GUARD 420NHMDKB-4 Otomatik Kapı Alt 1/2 x 48in Alüminyum | AC9NPQ 3HRK3 420NHMDKB-4Koyu bronzKoyu bronz48 "1 / 2 "€182.44

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NATIONAL GUARD 420NHMDKB-3 Automatic Door Bottom 1/2 x 36 Inch Aluminium
€209.88 / Adet