NATIONAL GUARD 425SIA-6 Eyer Eşik Yivli Üst 6 Ayak
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Eyer Eşiği |
Renk | Gümüş |
Bitiş | Kaymaz Alüminyum |
Kapı Genişliğine Uyar | 72 " |
Yükseklik | 1 / 2 " |
uzunluk | 6" |
Malzeme | Kaymaz Alüminyum |
Yüzey tipi | Yivli Üst |
Kalınlık | 0.15 " |
genişlik | 5" |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.43 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 13.97 |
HS kodu | 7610100020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Bitiş | Yükseklik | uzunluk | Malzeme | Kalınlık | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424-3 | Alüminyum | 1 / 2 " | 3ft. | Alüminyum | 0.15 " | 4" | €44.95 | ||
424-4 | Alüminyum | 1 / 2 " | 4ft. | Alüminyum | 0.15 " | 4" | €59.88 | ||
424-6 | Alüminyum | 1 / 2 " | 6" | Alüminyum | 0.15 " | 4" | €89.79 | TEKLİF TALEBİ
| |
513-3 | Alüminyum | 1 / 4 " | 3ft. | Alüminyum | 0.125 " | 5" | €69.48 | ||
513-4 | Alüminyum | 1 / 4 " | 4ft. | Alüminyum | 0.125 " | 5" | €92.66 | ||
513-6 | Alüminyum | 1 / 4 " | 6" | Alüminyum | 0.125 " | 5" | €138.97 | TEKLİF TALEBİ
| |
425-4 | Alüminyum | 1 / 2 " | 4ft. | Alüminyum | 0.15 " | 5" | €104.20 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00