NATIONAL GUARD 512SS-6 Eyer Eşiği Pürüzsüz Üst 6 Ayak Ss
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Eyer Eşiği |
Renk | Gümüş |
Bitiş | Paslanmaz çelik |
Kapı Genişliğine Uyar | 72 " |
Yükseklik | 1 / 2 " |
uzunluk | 6" |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Yüzey tipi | Pürüzsüz Üst |
Kalınlık | 0.12 " |
genişlik | 5" |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.74 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 15.24 |
HS kodu | 7308305025 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Bitiş | Yükseklik | uzunluk | Malzeme | Kalınlık | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
412SS-3 | Paslanmaz çelik | 1 / 2 " | 3ft. | Paslanmaz çelik | 0.12 " | 4" | €511.77 | ||
412SS-4 | Paslanmaz çelik | 1 / 2 " | 4ft. | Paslanmaz çelik | 0.12 " | 4" | €679.19 | ||
412SS-6 | Paslanmaz çelik | 1 / 2 " | 6" | Paslanmaz çelik | 0.12 " | 4" | €1,020.36 | TEKLİF TALEBİ
| |
512SS-3 | Paslanmaz çelik | 1 / 2 " | 3ft. | Paslanmaz çelik | 0.12 " | 5" | €544.03 | ||
512SS-4 | Paslanmaz çelik | 1 / 2 " | 4ft. | Paslanmaz çelik | 0.12 " | 5" | €732.85 | ||
410-4 | Alüminyum | 1 / 4 " | 4ft. | Alüminyum | 0.125 " | 2.5 " | €45.61 | ||
410-6 | Alüminyum | 1 / 4 " | 6" | Alüminyum | 0.125 " | 2.5 " | €68.45 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00