NATIONAL GUARD 81369N-15 Facemount Baş Üstü Kapı Contası 15 Ayak
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Facemount Üst Kapı Contası |
Flanş Yüksekliği | 1-1 / 8 " |
Flanş Malzemesi | Alüminyum |
Flanş kalınlığı | 0.250 " |
Flanş Genişliği | 1.125 " |
Renk Ekle | Siyah |
Malzeme Ekle | Neopren |
Boyut Ekle | 1.625 " |
Ekleme Türü | Yuvarlak |
uzunluk | 15ft. |
Projeksiyon | 1.125 " |
Esnek Kalır | -30 Derece 210 Derece |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.44 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.81 |
Gemi uzunluğu (cm) | 462.28 |
Gemi genişliği (cm) | 7.62 |
HS kodu | 4008196000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Projeksiyon | Flanş Malzemesi | Flanş Genişliği | Renk Ekle | Malzeme Ekle | Boyut Ekle | + | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112N-9 | - | Alüminyum | 1.625 " | Siyah | TPE Kauçuk | 3 / 4 " | Üstten Kapı Alt Contası | 9ft. | €135.83 | ||
112N-18 | - | Alüminyum | 1.625 " | Siyah | TPE Kauçuk | 3 / 4 " | Üstten Kapı Alt Contası | 18ft. | €253.98 | ||
D620A-8x10 | 5 / 8 " | Alüminyum | 7 / 8 " | Gri | Naylon Fırça | 1" | Üst Kapı Kasa Conta Takımı | 4 've 5' | €281.31 | ||
D620A-10x12 | 5 / 8 " | Alüminyum | 7 / 8 " | Gri | Naylon Fırça | 1" | Üst Kapı Kasa Conta Takımı | 5 've 6' | €343.98 | TEKLİF TALEBİ
| |
197NA-6 | 1 / 4 " | Çelik | 7 / 8 " | Siyah | Neopren | 1.5 " | Facemount Üst Kapı Contası | 6" | - | TEKLİF TALEBİ
| |
197NA-8 | 1 / 4 " | Çelik | 7 / 8 " | Siyah | Neopren | 1.5 " | Facemount Üst Kapı Contası | 8ft. | €96.48 | TEKLİF TALEBİ
| |
197NA-10 | 1 / 4 " | Çelik | 7 / 8 " | Siyah | Neopren | 1.5 " | Facemount Üst Kapı Contası | 10ft. | €106.92 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00