NATIONAL GUARD L-700-RX-24x24 Panjur 24x24
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kapı Panjuru |
Bitiş | Gri Astar |
Malzeme | Çelik |
Açılış yüksekliği | 24 " |
Açılış genişliği | 24 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 10.94 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 62.87 |
Gemi genişliği (cm) | 62.87 |
HS kodu | 7308909590 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Bitiş | Açılış yüksekliği | Açılış genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
L-700-RX-12x12 | Gri Astar | 12 " | 12 " | €122.84 | |
L-700-RX-12x18 | Gri Astar | 18 " | 12 " | €193.11 | |
L-700-RX-24x12 | Gri Astar | 12 " | 24 " | €183.76 | |
L-700-RX-24x18 | Gri Astar | 18 " | 24 " | €204.51 | |
L-700-RXDKB-12x12 | Koyu bronz | 12 " | 12 " | €131.22 | |
L-700-RXDKB-12x18 | Koyu bronz | 18 " | 12 " | €195.10 | |
L-700-RXDKB-24x12 | Koyu bronz | 12 " | 24 " | €193.76 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00