NATIONAL GUARD R125-76 + RCE15 Ada Uyumlu Rampa Düz 75-1/4 İnç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | ADA Uyumlu Rampa |
Bitiş | Alüminyum Fabrikası |
Yükseklik | 1.25 " |
uzunluk | 15 " |
Malzeme | Alüminyum |
Yüzey tipi | Floş |
genişlik | 75.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.99 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 195.58 |
Gemi genişliği (cm) | 20.07 |
HS kodu | 7616995090 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
R75xRCE9-39 | 3 / 4 " | 9" | 39 " | €325.24 | ||
R75xRCE9-75 | 3 / 4 " | 9" | 75 " | €431.09 | TEKLİF TALEBİ
| |
R75xRCE9-51 | 3 / 4 " | 9" | 51 " | €359.38 | ||
R100XRCE-15-40 | 1" | 12 " | 39.25 " | €490.07 | ||
R100XRCE-15-52 | 1" | 12 " | 51.25 " | €532.78 | ||
R100XRCE-15-76 | 1" | 12 " | 75.25 " | €606.07 | TEKLİF TALEBİ
| |
R125XRCE-15-40 | 1.25 " | 15 " | 39.25 " | €549.90 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00