NATIONAL GUARD RR42-72 Ada Uyumlu Rampa 12 x 72 İnç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | ADA Uyumlu Rampa |
Bitiş | Mangal kömürü |
Yükseklik | 1" |
uzunluk | 72 " |
Malzeme | Kauçuk |
Yüzey tipi | Yivli |
genişlik | 12 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.83 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.18 |
Gemi uzunluğu (cm) | 189.23 |
Gemi genişliği (cm) | 15.88 |
HS kodu | 4008196000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Bitiş | Yükseklik | uzunluk | Malzeme | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
₺42-36 | Mangal kömürü | 1" | 36 " | Kauçuk | 12 " | €512.79 | ||
₺42-48 | Mangal kömürü | 1" | 48 " | Kauçuk | 12 " | €681.32 | ||
₺952-36 | Mangal kömürü | 1 / 2 " | 36 " | Kauçuk | 6" | €156.40 | ||
₺952-48 | Mangal kömürü | 1 / 2 " | 48 " | Kauçuk | 6" | €208.22 | ||
₺952-72 | Mangal kömürü | 1 / 2 " | 72 " | Kauçuk | 6" | €327.30 | TEKLİF TALEBİ
| |
654-36 | Alüminyum Fabrikası | 1 / 2 " | 36 " | Alüminyum | 4" | €41.37 | ||
654-48 | Alüminyum Fabrikası | 1 / 2 " | 48 " | Alüminyum | 4" | €55.16 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00