Naugatuck Grt25s425a | Şamandıralı Yuvarlak Paslanmaz Çelik 2-1/2 In | 4ltj4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NAUGATUCK GRT25S425A Float Ball Yuvarlak Paslanmaz Çelik 2-1 / 2 In | AD8QGH 4LTJ4

NAUGATUCK GRT25S425A Şamandıra Bilyalı Yuvarlak Paslanmaz Çelik 2-1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8QGH Modeli: GRT25S425AÇapraz Referans: 4LTJ4
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
€45.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Float Topu
Bağlantısıİç
Yüzer Dia.2.5 "
Float Ağırlık2.61 oz.
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı225 Derece F
Shapeyuvarlak
dişli1 / 4 "
UPC994138206604

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8481909085
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYüzer Dia.Ücret
NAUGATUCK GR20S4221B Float Ball Yuvarlak Paslanmaz Çelik 2 In | AD8QFN 4LTG4 GR20S4221B2"€32.03
NAUGATUCK GR20S4221C Şamandıra Topu Yuvarlak Paslanmaz Çelik 2 In | AD8QFP 4LTG5 GR20S4221C2"€31.01
NAUGATUCK GR20S4221A Float Ball Yuvarlak Paslanmaz Çelik 2 In | AD8QFQ 4LTG6 GR20S4221A2"€32.03
NAUGATUCK GR20S4251B Float Ball Yuvarlak Paslanmaz Çelik 2 In | AD8QFR 4LTG7 GR20S4251B2"€29.27
NAUGATUCK GR20S4251C Float Ball Yuvarlak Paslanmaz Çelik 2 In | AD8QFT 4LTG8 GR20S4251C2"€29.27
NAUGATUCK GR20S4251A Float Ball Yuvarlak Paslanmaz Çelik 2 In | AD8QFU 4LTG9 GR20S4251A2"€30.91
NAUGATUCK GR20S4281B Float Ball Yuvarlak Paslanmaz Çelik 2 In | AD8QFV 4LTH1 GR20S4281B2"€28.15

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NAUGATUCK GRT25S425A Şamandıra Bilyalı Yuvarlak Paslanmaz Çelik 2-1/2 In
€45.91 / Adet