Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NB SFW6X7FS116 Şaft Çeliği 0.375 İnç Çap 7.00 İnç | AC9DLG 3FVE8

NB SFW6X7FS116 Şaft Çelik 0.375 İnç Çap 7.00 İnç

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC9DLG Modeli: SFW6X7FS116Çapraz Referans: 3FVE8

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€93.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çelik Mil
Dia. Tolerans Maks.0.3744 "
Dia. Tolerans Min.0.3748 "
uzunluk7"
MalzemeÇelik
Min. Yüzey sertliği60 HRC
Montaj Uç Çapı0.250 In.
Mil Dia.0.375 "
Sıcaklık. menzil230 F
iplik uzunluğu0.31 "
Konu Boyutu1 / 4-20
Seyahat Uzunluğu6.00 In.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)25.65
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu8482992580
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukMil Dia.iplik uzunluğuKonu BoyutuÜcret
NB SFW12X18FS102 Şaft Çeliği 0.750 İnç Çap 18.00 İnç | AC8HUX 3AFX1 SFW12X18FS10218 "0.75 "0.625 "5 / 16-18€79.05
NB SFW12X24FS102 Mil Çeliği 0.750 İnç Çap 24.00 İnç | AC8HUY 3AFX2 SFW12X24FS10224 "0.75 "0.625 "5 / 16-18€92.35
NB SFW12X36FS102 Mil Çeliği 0.750 İnç Çap 36.00 İnç | AC8HUZ 3AFX3 SFW12X36FS10236 "0.75 "0.625 "5 / 16-18€118.95
NB SFW16X6FS102 Şaft Çeliği 1.000 İnç Çap 6.00 İnç | AC8HVA 3AFX4 SFW16X6FS1026"1"0.75 "3 / 8-16€53.73
NB SFW16X12FS102 Mil Çeliği 1.000 İnç Çap 12.00 İnç | AC8HVB 3AFX5 SFW16X12FS10212 "1"0.75 "3 / 8-16€70.36
NB SFW16X18FS102 Mil Çeliği 1.000 İnç Çap 18.00 İnç | AC8HVC 3AFX6 SFW16X18FS10218 "1"0.75 "3 / 8-16€86.97
NB SFW16X24FS102 Şaft Çeliği 1.000 İnç Çap 24.00 İnç | AC8HVD 3AFX7 SFW16X24FS10224 "1"0.75 "3 / 8-16€103.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NB SFW6X7FS116 Şaft Çelik 0.375 İnç Çap 7.00 İnç
€93.19 / Adet