Nelson 20kp47 | Ön Ayarlı Sulama Zamanlayıcısı 2 Döngü 360 Dak | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LR NELSON 20KP47 Ön Ayarlı Sulama Zamanlayıcısı 2 Döngü 360 Dak | AB4ZFK

LR NELSON 20KP47 Ön Ayarlı Sulama Zamanlayıcısı 2 Devir 360 Dakika

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4ZFK Modeli: 20KP47
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
€93.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ön Ayarlı Sulama Zamanlayıcısı
Pil YedeklemeYok hayır
Gün KaptanıEvet
derinlik2.5 "
Ekran TipDijital lcd
Muhafaza TipiDış Aydınlatma
Yükseklik6"
Maks. Alan sayısı Açma / Kapama Döngüleri2
Maks. Basınç60 psi
Maks. Alan sayısı Zaman ayarı360 dk.
Min. Zaman ayarı1 dk.
Güç Kaynağı(2) AA Piller
genişlik4.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.44
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)22.35
Gemi genişliği (cm)15.49
HS kodu9107008000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Kaplin (3/4 "GHT)
  • Manuel Geçersiz Kılma (Açık / Kapalı)
  • Maks. Alan sayısı No. Bölgeler (1)
  • Maks. Alan sayısı Zaman Döngüsü (360 dak.)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LR NELSON 20KP47 Ön Ayarlı Sulama Zamanlayıcısı 2 Devir 360 Dakika
€93.84 / Adet