Neoperl 5509206 | Havalandırıcı 55/64-27 İnç - Pk40 | 10n194 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NEOPERL 5509206 Havalandırıcı 55 / 64-27 İnç - 40'lık Paket | AA2KEJ 10N194

NEOPERL 5509206 Havalandırıcı 55/64-27 İnç - 40'lı Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2KEJ Model: 5509206Çapraz Referans: 10N194
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
€286.53 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Musluk Havalandırıcı
Bitişkrom
Akış hızı0.35 dev / dak
deresprey
Konu Boyutu15/16"-27 x 55/64"-27
TipÇift

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.15
Gemi yüksekliği (cm)21.34
Gemi uzunluğu (cm)30.99
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu7419995010
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitiş+Konu BoyutuTipÜcret
NEOPERL 5509205 Havalandırıcı Dual 55 / 64-27in 0.35 Gpm Sprey | AA2KDM 10N174 5509205kromMusluk Havalandırıcı15/16"-27 x 55/64"-27Çift, Vandalizme Dayanıklı€7.51
NEOPERL 5511105 Musluk Adaptörü M 15 / 16-27 M55 / 64-27 | AA2KEL 10N196 5511105Koyu griMusluk Adaptörü15/16-27" to 55/64-27"Erkek€0.87
NEOPERL 5511205 Musluk Adaptörü M 13 / 16-27 M55 / 64-27 | AA2KEM 10N197 5511205Koyu griMusluk Adaptörü13 / 16-27 ErkekErkek€0.87

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NEOPERL 5509206 Havalandırıcı 55/64-27 İnç - 40'lı Paket
€286.53 / Adet