NEW AGE 1290 Tam Boy Kapalı Tava Rafı
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kapalı Tava Rafı |
Caster Sıcaklığı Değerlendirme | 180 Derece F |
Tekerlek Tipi | Döner Platform |
Renk | Gri |
İnşaat | Alüminyum |
derinlik | 27.625 |
Yükseklik | 68 " |
Yükleme kapasitesi | 700 lb |
Malzeme | Alüminyum |
Slot Sayısı | 40 |
genişlik | 20.875 |
Gemi ağırlığı (kg) | 50.85 |
Gemi yüksekliği (cm) | 180.34 |
Gemi uzunluğu (cm) | 74.3 |
Gemi genişliği (cm) | 55.25 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00