NEW AGE 31842TT7 Fıçı Rafı (4) 1/2 Varil
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Fıçı Rafları |
Renk | Gümüş |
Bitiş | Doğal (Madenden) |
Yükleme kapasitesi | 536 lb |
Malzeme | Alüminyum |
Gemi ağırlığı (kg) | 22.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 11.43 |
Gemi uzunluğu (cm) | 78.74 |
Gemi genişliği (cm) | 246.38 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00