NEW AGE 92094 Duvar Rafı 13-1/2inh 48inw 18ind
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Duvar rafı |
Renk | Doğal (Madenden) |
derinlik | 18 " |
Bitiş | Cilalı |
ölçü | 12 |
Malzeme | Alüminyum |
Toplam yükseklik | 13.5 " |
Raf Kapasitesi | 225 lb |
genişlik | 48 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.99 |
Gemi yüksekliği (cm) | 8.89 |
Gemi uzunluğu (cm) | 125.73 |
Gemi genişliği (cm) | 46.99 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00