NEW AGE 95636 Genel Amaçlı Dolly 900 Lb.
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Genel Amaçlı Dolly |
Tekerlek Çapı | 3" |
Tekerlek Malzemesi | Poliolefin |
Tekerlek Tipi | Platform |
Renk | Siyah / Mavi |
İnşaat | Alüminyum |
Yükleme kapasitesi | 900 lb |
Malzeme | Alüminyum |
Toplam yükseklik | 30.125 " |
Uzunluk | 26.75 " |
toplam Genişlik | 26.75 " |
Raf Uzunluğu | 19.5 " |
Raf Genişliği | 14 " |
Tip | Mikser Kasesi |
Gemi ağırlığı (kg) | 15.3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 82.55 |
Gemi uzunluğu (cm) | 90.17 |
Gemi genişliği (cm) | 66.04 |
HS kodu | 8716805090 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | toplam Genişlik | Tekerlek Çapı | Tekerlek Tipi | Raf Uzunluğu | Raf Genişliği | Tip | Renk | + | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98716 | 30 " | 3" | kök | 24.25 " | 16.25 " | Mikser Kasesi | Siyah / Mavi | Genel Amaçlı Dolly | €872.72 | ||
98998 | 30 " | 3" | Platform | 21.25 " | 16.25 " | Buharlı Masa Tavası | Siyah / Mavi | Genel Amaçlı Dolly | €1,816.12 | ||
99263 | 15.25 " | 3" | Platform | 23 " | 15.25 " | Tavuk Kutusu | Siyah | Yemek Servis Arabası | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1176A | 20.625 " | 5" | Platform Döner Poliolefin Göbek, Poliüretan Sırt | 22.375 " | 20.625 " | Cam Raf | Siyah / Mavi | Yemek Servis Arabası | €754.77 | ||
1193 | 21 " | 5" | Platform Döner Poliolefin Göbek, Poliüretan Sırt | 27 " | 21 " | 1 Katman Açısı | Siyah / Mavi | Genel Amaçlı Dolly | €762.30 | ||
1194 | 21 " | 5" | Platform Döner Poliolefin Göbek, Poliüretan Sırt | 30 " | 21 " | 2 Katman Açısı | Siyah / Mavi | Genel Amaçlı Dolly | €993.63 | ||
6266 | 15.75 " | 5" | Platform Polyolefin Fırdöndü | 28.25 " | 15.75 " | 2 Katmanlı Pabuç | Siyah / Mavi | Konteyner Taşıyıcı | €432.01 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00