NEW AGE 97179 Yardımcı Araba 29x41x37
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sepetim |
Tekerlek Çapı | 6" |
Tekerlek Malzemesi | (2) Poliüretan Tekerlekler, (2) Poliüretan Sırtlı Poliolefin Göbek |
Tekerlek Boyutu | 6" |
Tekerlek Tipi | 2 Döner, 2 Sert Platform |
Renk | Gri |
İnşaat | Tamamı Kaynaklı Alüminyum |
Raflar Arası Mesafe | 27 " |
Dudak Yüksekliği | 1 1 / 2 " |
Yük Kap. Raf başına | 1500 Lb. |
Yükleme kapasitesi | 2000 lb |
Malzeme | Tamamı Kaynaklı Alüminyum |
Bölme Sayısı | 2 |
Raf Sayısı | 2 |
Toplam yükseklik | 41 " |
Uzunluk | 37 " |
toplam Genişlik | 29 " |
Raf Uzunluğu | 33.625 " |
Raf Genişliği | 28.75 " |
Tip | Yarar |
Gemi ağırlığı (kg) | 33.3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 105.41 |
Gemi uzunluğu (cm) | 73.66 |
Gemi genişliği (cm) | 95.25 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Bölme Sayısı | Tekerlek Çapı | Tekerlek Malzemesi | Raf Sayısı | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Raf Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97177 | 2 | 6" | (2) Poliüretan Tekerlekler, (2) Poliüretan Sırtlı Poliolefin Göbek | 2 | 41 " | 37 " | 22 " | 33.625 " | €2,159.57 | ||
1450 | 5 | 8" | Poliolefin Göbek, Poliüretan Sırt | 5 | 66 " | 62 " | 29 " | 59 " | €4,201.96 | ||
97142 | - | - | Poliolefin Göbek, Poliüretan Sırt | 9 | - | - | - | - | €987.26 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00