NEW AGE 98852R Forklift Sipariş Toplama Sepeti Alüminyum 12 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Forklift Sipariş Toplama Arabası |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Taban Uzunluğu | 48 " |
Taban Genişliği | 40 " |
Tekerlek Çapı | 6" |
tekerler | (2) Döner ve (2) Sert |
Renk | Gümüş |
Bitiş | Doğal (Madenden) |
Çatal Cephesi Boyutu | 2Y x 6 "G |
Küpeşte Yüksekliği | 45 " |
Korkuluk Sayısı | 3 |
Toplam yükseklik | 86 " |
Platform Uzunluğu | 24 " |
Platform Genişliği | 40 " |
Yürümek | İçi Dolu |
Gemi ağırlığı (kg) | 158.76 |
Gemi yüksekliği (cm) | 228.6 |
Gemi uzunluğu (cm) | 127 |
Gemi genişliği (cm) | 106.68 |
HS kodu | 8716805010 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00