NEW AGE 99884 T-bar Konsol Raf 122 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | T-Bar Konsol Rafları |
Kol uzunluğu | 24 " |
Kol Çelik Ölçer | 10 |
Kol tipi | Açık Raf |
Taban Uzunluğu | 120 " |
Kapasite | 900 lb |
Kol Başına Kapasite | 300 lb |
Sütun Çelik Ölçer | 11 |
Bitiş | Gri Toz Boya |
Yükseklik | 72 " |
Dudak | Dahil Değil |
Malzeme | Alüminyum |
Silah Sayısı | 3 |
Taraf Sayısı | 1 |
Raf Boyutu Derinliği | 24 " |
Raf Boyutu Genişliği | 120 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 71.33 |
Gemi yüksekliği (cm) | 58.42 |
Gemi uzunluğu (cm) | 185.42 |
Gemi genişliği (cm) | 69.85 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00