NEW PIG 57702 Ayarlanabilir Rulo Dağıtıcı Siyah Çelik | AF9QJR 30PV98

NEW PIG 57702 Ayarlanabilir Rulo Dispenseri Siyah Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9QJR Model: 57702Çapraz Referans: 30PV98

İle alın Mayıs 17, Cuma

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€326.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayarlanabilir Rulo Dispenseri
RenkSiyah
Yükseklik23.62 "
MalzemeÇelik
genişlik34 21 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.62
Gemi yüksekliği (cm)30.48
Gemi uzunluğu (cm)88.9
Gemi genişliği (cm)60.96
HS kodu9403200030

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NEW PIG 57702 Ayarlanabilir Rulo Dispenseri Siyah Çelik
€326.85 / Adet