NEW PIG KIT259 Dökülme Kiti Varil 41 gal.
İle alın Mayıs 16, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 16, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dökülme Kiti |
Renk | Mavi |
konteyner tipi | Sepetim |
Emilen Sıvılar | Evrensel |
Yükseklik | 38.75 " |
uzunluk | 23.625 " |
Bileşen Sayısı | 92 |
UV Koruması | Yok hayır |
Adet Başına Emilen Hacim. | 37 gal. |
Tekerlekler | Evet |
genişlik | 23.62 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 45.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 70.49 |
Gemi uzunluğu (cm) | 100.33 |
Gemi genişliği (cm) | 60.33 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | genişlik | Renk | Emilen Sıvılar | Yükseklik | uzunluk | Bileşen Sayısı | UV Koruması | Adet Başına Emilen Hacim. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIT273 | 23.62 " | Siyah Sarı | Evrensel | 38.75 " | 23.625 " | 92 | Yok hayır | 37 gal. | €994.56 | ||
KIT276 | 18.5 " | Siyah | Evrensel | 33 " | 15.5 " | 71 | Yok hayır | 22 gal. | €500.78 | ||
KIT279-VEYA | 31 " | Portakal | Evrensel | 31.5 " | 48 " | 330 | Evet | 76 gal. | €2,331.12 | ||
KIT280-VEYA | 31 " | Portakal | Evrensel | 31.5 " | 48 " | 330 | Evet | 76 gal. | €3,180.92 | ||
KİT404-01 | 43 13 / 16 " | Beyaz | Yağ Bazlı Sıvılar | 29 3 / 10 " | 47 29 / 32 " | 216 | Yok hayır | 127 gal. | €4,896.95 | ||
KİT404-02 | 43 13 / 16 " | Beyaz | Yağ Bazlı Sıvılar | 29 3 / 10 " | 47 29 / 32 " | 216 | Yok hayır | 127 gal. | €5,263.85 | ||
KİT404-03 | 43 13 / 16 " | Beyaz | Yağ Bazlı Sıvılar | 29 3 / 10 " | 47 29 / 32 " | 216 | Yok hayır | 127 gal. | €4,299.83 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00