NEW PIG KIT278 Dökülme Kiti Varil 12 gal.
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dökülme Kiti |
Renk | Temizle |
konteyner tipi | Mobil Konteyner |
Emilen Sıvılar | Evrensel |
Yükseklik | 21.5 " |
uzunluk | 18 " |
Bileşen Sayısı | 35 |
UV Koruması | Yok hayır |
Adet Başına Emilen Hacim. | 12 gal. |
Tekerlekler | Evet |
genişlik | 12.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 10.44 |
Gemi yüksekliği (cm) | 66.55 |
Gemi uzunluğu (cm) | 46.74 |
Gemi genişliği (cm) | 33.02 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Emilen Sıvılar | Yükseklik | uzunluk | Bileşen Sayısı | Adet Başına Emilen Hacim. | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIT395 | Temizle | Kimyasal, Tehlikeli Madde | 21.5 " | 18 " | 25 | 8 gal. | 12.5 " | €473.43 | ||
KIT204 | Beyaz | Evrensel | 30.5 " | 48 " | 501 | 143 gal. | 44 " | €4,517.98 | ||
KİT204-01 | Beyaz | Evrensel | 30.5 " | 48 " | 501 | 143 gal. | 44 " | €5,652.91 | ||
KIT304 | Beyaz | Kimyasal, Tehlikeli Madde | 29 3 / 10 " | 47 29 / 32 " | 200 | 108 gal. | 43 13 / 16 " | €6,190.38 | ||
KİT304-01 | Beyaz | Kimyasal, Tehlikeli Madde | 29 3 / 10 " | 47 29 / 32 " | 200 | 108 gal. | 43 13 / 16 " | €6,570.18 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00