NEW PIG PAN201 Küvette Emici Yastık Siyah/gri
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tavada Emici Yastık |
Renk | Siyah / Gri |
Emilen Sıvılar | Evrensel / Bakım |
uzunluk | 10.375 " |
Malzeme | Yüksek Yoğunluklu Polipropilen / Polipropilen / Selüloz |
Adet Başına Emilen Hacim. | 12 gal. |
genişlik | 10.375 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 30.48 |
Gemi uzunluğu (cm) | 54.61 |
Gemi genişliği (cm) | 46.36 |
HS kodu | 4706200000 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00