NEW PIG PIG100 Emici Çorap Gri 12 Galon PK6
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Emici Çorap |
Renk | Gri |
Bağlayıcı | Bağlayıcı Yok |
Dolgu Malzemesi | Selüloz |
Emilen Sıvılar | Evrensel |
uzunluk | 4ft. |
Dış Malzeme | Polipropilen |
UV Koruması | Yok hayır |
Adet Başına Emilen Hacim. | 12 gal. |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.18 |
Gemi yüksekliği (cm) | 46.48 |
Gemi uzunluğu (cm) | 58.17 |
Gemi genişliği (cm) | 30.23 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Adet Başına Emilen Hacim. | Renk | Çap | Dolgu Malzemesi | Emilen Sıvılar | + | uzunluk | UV Koruması | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
404 | 20 gal. | Gri | 3" | Mısır koçanı | Evrensel | Emici Çorap | 3 '6 " | Yok hayır | €186.05 | ||
4048 | 30 gal. | Mavi | 3" | Vermikulit | Evrensel | Emici Çorap | 4ft. | Yok hayır | €216.72 | ||
35700 | 1.5 gal. | Mavi gri | 3" | Polipropilen | Evrensel | Emici Çorap | 3 '6 " | Yok hayır | €30.94 | ||
35701 | 9 gal. | Mavi gri | 3" | Polipropilen | Evrensel | Emici Çorap | 3 '6 " | Yok hayır | €127.85 | ||
204 | 10 gal. | Gri | 3" | Mısır koçanı | Evrensel | Emici Çorap | 3 '6 " | Yok hayır | €112.46 | ||
domuz205 | 15 gal. | Gri | 2" | Mısır koçanı | Evrensel | Emici Çorap | 3 '6 " | Yok hayır | €227.78 | ||
domuz209 | 13.75 gal. | Gri | 3" | Mısır koçanı | Evrensel | Emici Çorap | 8ft. | Yok hayır | €239.93 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00