NEW PIG PLP213-1 Gevşek Emici Selüloz Kaolin
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Gevşek Emici |
Renk | Gri |
Bileşim | % 60 Selüloz% 40 Kaolin |
Konteyner Boyutu | 40 lb |
konteyner tipi | Çanta |
Emilen Sıvılar | Evrensel / Bakım |
Adet Başına Emilen Hacim. | 5 gal. |
Gemi ağırlığı (kg) | 18.09 |
Gemi yüksekliği (cm) | 11.94 |
Gemi uzunluğu (cm) | 62.74 |
Gemi genişliği (cm) | 44.45 |
HS kodu | 4706200000 |
PLATFORM | Model | Renk | Konteyner Boyutu | konteyner tipi | Emilen Sıvılar | Adet Başına Emilen Hacim. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLP201 | Gri | 22 lb | Çanta | Evrensel / Bakım | 8 gal. | €68.16 | ||
PLP205 | Gri | 25 lb | Çanta | Evrensel / Bakım | 16-1 / 2 gal. | €193.24 | ||
PLP216 | bronzlaşmak | 25 lb | Çanta | Evrensel / Bakım | 12-1 / 2 gal. | €54.93 | ||
PLP218 | Gri | 5 lb | Çanta | Evrensel / Bakım | 12 gal. | €159.43 | ||
PLP219 | Gri | (4) 5 libre | Şişe | Evrensel / Bakım | 2-1 / 2 gal. | €148.44 | ||
PLP900-1 | Beyaz | 11 lb | Çanta | Evrensel / Bakım | 8 gal. | €41.95 | ||
PLP900-50 | Beyaz | 10 lb | Çanta | Evrensel / Bakım | 400 gal. | €2,088.20 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00