NEW PIG RFL434 Dökülme Kiti Yedek 44 gal.
İle alın Mayıs 16, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 16, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dökülme Kiti Yedeği |
Renk | Beyaz |
konteyner tipi | kutu |
Emilen Sıvılar | Yağ Bazlı Sıvılar |
Yükseklik | 17.5 " |
uzunluk | 35 " |
Bileşen Sayısı | 123 |
UV Koruması | Yok hayır |
Adet Başına Emilen Hacim. | 44 gal. |
Tekerlekler | Yok hayır |
genişlik | 18.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 18.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 48.26 |
Gemi uzunluğu (cm) | 88.9 |
Gemi genişliği (cm) | 48.26 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | genişlik | Renk | Emilen Sıvılar | Yükseklik | uzunluk | Bileşen Sayısı | UV Koruması | Adet Başına Emilen Hacim. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIT216 | 11 " | Gri | Evrensel | 15 " | 22 " | 147 | Yok hayır | 12 gal. | €377.16 | ||
KIT242 | 8.75 " | Sarı | Evrensel | 20.625 " | 12.125 " | 17 | Yok hayır | 5 gal. | €138.27 | ||
KITR202 | 22.25 " | Mavi gri | Evrensel | 20 " | 22 "14 için" | 167 | Yok hayır | 60 gal. | €1,105.22 | ||
KITR203 | 27 " | Mavi gri | Evrensel | 23 " | 40 " | 167 | Yok hayır | 76 gal. | €1,519.31 | ||
KITR204 | 40.38 " | Mavi gri | Evrensel | 24.5 " | 48.125 " | 501 | Yok hayır | 143 gal. | €2,565.19 | ||
KITR211 | 11.25 " | Mavi gri | Evrensel | 17.5 " | 22.5 " | 34 | Yok hayır | 12 gal. | €311.39 | ||
RFL228 | 17 " | Mavi gri | Evrensel | 16 " | 22 " | 160 | Yok hayır | 17 gal. | €460.11 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00