NEW PIG TLS561-TR Tekne Tipi Çatı Sızıntı Yönlendirici 9 Lb.
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tekneli Tip Çatı Sızıntı Yönlendiricisi |
Renk | yarı saydam |
Hortum kimliği | N |
Kurulum Yöntemi | Askılı Askılar |
uzunluk | 15ft. |
Malzeme | Vinil, Naylon |
Net ağırlık | 9 lb |
genişlik | 1 '4 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.08 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.88 |
Gemi uzunluğu (cm) | 229.24 |
Gemi genişliği (cm) | 15.88 |
HS kodu | 6306192100 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00