NEW YORK WIRE FCS9212-M Ekran Alüminyum 30 İnç Genişlik 25ft L
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kapı ve Pencere Ekranı |
Renk | Parlak |
uzunluk | 25ft. |
Örgü boyutu | 18x16 |
Mesh Boyut Aralığı | Kaba |
Ekran Malzemesi | Alüminyum |
Tip | Parlak |
genişlik | 30 " |
Tel Çapı. | 0.011 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.98 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.87 |
Gemi uzunluğu (cm) | 78.74 |
Gemi genişliği (cm) | 7.87 |
HS kodu | 7616910000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00