Newco 3/4-18t-fs2-bb | Sürgülü Vana 3/4 İnç Karbon Çelik | 33z869 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NEWCO 3 / 4-18T-FS2-BB Sürgülü Vana 3/4 İnç Karbon Çelik | AC6HWN 33Z869

NEWCO 3/4-18T-FS2-BB Sürgülü Vana 3/4 İnç Karbon Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6HWN Modeli: 3/4-18T-FS2-BBÇapraz Referans: 33Z869

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€106.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sürgülü Vana
gövde MalzemesiKarbon çelik
SınıfSınıf 600
uymaAPI 598 Kabuk ve Sızıntı Testi
Bağlantı Türüdişli
Kolu MalzemeKarbon çelik
Kolu tipiEl çarkı
Çıkış Boyu Giriş3.5 "
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı800 Derece F
Boru Boyutu3 / 4 "
Kök Malzeme410 Paslanmaz Çelik
Giriş Merkezine Sapın Üstü6-45 / 64 "
Valf Stem TipiYükselen
Kama MalzemesiPaslanmaz çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.32
Gemi yüksekliği (cm)9.14
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)9.4
HS kodu8481803055
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇıkış Boyu GirişBoru BoyutuGiriş Merkezine Sapın ÜstüÜcret
NEWCO 1 / 2-18T-FS2-BB Sürgülü Vana 1/2 İnç Karbon Çelik | AC6HWM 33Z868 1 / 2-18T-FS2-BB3 13 / 64 "1 / 2 "6-19 / 64 "€96.81
NEWCO 01-18T-FS2-BB Sürgülü Vana 1 İnç Karbon Çelik | AC6HWP 33Z870 01-18T-FS2-BB4 19 / 64 "1"7-29 / 32 "€140.10
NEWCO 02-18T-FS2-BB Sürgülü Vana 2 İnç Karbon Çelik | AC6HWQ 33Z871 02-18T-FS2-BB6 45 / 64 "2"11-13 / 32 "€384.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NEWCO 3/4-18T-FS2-BB Sürgülü Vana 3/4 İnç Karbon Çelik
€106.94 / Adet