NEWSTRIPE 10004840 AeroVent Standart Aerosol Kutusu İmha Sistemi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Aerosol Can Geri Dönüşüm Sistemi |
Çap | 2 ila 3 " |
Filtre tipi | Safe2Filtre |
Yükseklik | 11 " |
uzunluk | 30 " |
Operasyonel Uzunluk | 10 " |
Güç Kaynağı | Manuel Olarak Çalıştırıldı |
Ürün Veri Sayfası | haber şeridi-10004840.pdf |
genişlik | 8" |
Menşe Ülkesi | US |
A. 5 - 30 saniye.
A.
A. Newstripe 10004700 AeroVent 1X'in karbon filtresinin her 60 günde bir veya 600 kutuda (hangisi önceyse) değiştirilmesi gerekir.
A. Aldığınız aerosol kutularının gerçekten geri dönüştürüldüğünü ve uygun bir geri dönüşüm sürecinden geçtiğini onaylayın. Artık ürünlerin veya tehlikeli maddelerin çıkarılmasını ve kutuların güvenli bir şekilde taşınmasını sağlayacaktır.
C. Evet, aerosol kutularını diğer metal kaplarla birlikte geri dönüştürebilirsiniz.
C. Aerosol kutuları, oda spreyleri, böcek ilaçları, temizleme spreyleri ve kişisel bakım malzemelerinin dağıtılması için ideal olan çok yönlü kaplardır.
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00