Nibco 600rs 7/8 | Stop Wrot Bakır CXC ile Kaplin | 39r550 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NIBCO 600RS 7/8 Stop Wrot Bakırlı C x C Kaplin | AC8FKU 39R550

NIBCO 600RS 7/8 Kaplin Stoplu Yazma Bakır C x C

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8FKU Modeli: 600RS 7/8Çapraz Referans: 39R550
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
€7.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Stop ile Kaplin
gövde MalzemesiWrot Bakır
Bağlantı TürüCxC
Maks. Basınç395 psi @ 200 Derece F
Dış Çap.1"
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 400 Derece F
tüp Boyutu7 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu7412100000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçDış Çap.tüp BoyutuÜcret
NIBCO 600RS 1/2 Durdurma Wrotlu Bakır C x C | AC8FHD 39R489 600 RS 1/2577 psi @ 200 Derece F5 / 8 "1 / 2 "€1.39
NIBCO 600RS 3/4 Durdurma Wrotlu Bakır C x C | AC8FHE 39R490 600 RS 3/4466 psi @ 200 Derece F7 / 8 "3 / 4 "€2.36
NIBCO 600DS 1/4 Durdurma Wrotlu Bakır C x C | AC8FHF 39R491 600DS 1/4729 psi @ 200 Derece F3 / 8 "1 / 4 "€1.13
NIBCO 600RS 1 Durdurma Wrot Bakırlı Kaplin C x C | AC8FHG 39R492 600RS 1395 psi @ 200 Derece F1.125 "1"€4.40
NIBCO 600 5/8 Durdurma Wrot Bakırlı Kaplin C x C | AC8FHH 39R493 600 5 / 8505 psi @ 200 Derece F3 / 4 "5 / 8 "€3.65
NIBCO 600DS 3/8 Durdurma Wrotlu Bakır C x C | AC8FHK 39R495 600DS 3/8623 psi @ 200 Derece F1 / 2 "3 / 8 "€1.52
NIBCO 600RS 11/4 Durdurucu Wrot Bakırlı Kaplin C x C | AC8FHQ 39R501 600 RS 11/4351 psi @ 200 Derece F1.375 "1.25 "€7.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NIBCO 600RS 7/8 Kaplin Stoplu Yazma Bakır C x C
€7.86 / Adet