Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NIBCO 6072LT 11/2 Dirsek 90 Wrot Bakır Ftg x C 1-1 / 2 In | AB3WHQ 1VMB8

NIBCO 6072LT 11/2 Dirsek 90 Yazı Bakır Ftg x C 1-1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3WHQ Modeli: 6072LT 11/2Çapraz Referans: 1VMB8
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
€31.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dirsek, 90 Derece
gövde MalzemesiWrot Bakır
Bağlantı TürüFTG x C
Maks. Basınç408 psi @ 100 Derece F
Dış Çap.1.625 "
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 400 Derece F
tüp Boyutu1.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)10.67
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu7412100000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçDış Çap.tüp BoyutuÜcret
NIBCO 6072LT 1/8 Dirsek 90 Wrot Bakır Ftg x C 1/8 In | AB3WHM 1VMB5 6072LT 1/8912 psi @ 100 Derece F1 / 4 "1 / 8 "€8.14
NIBCO 6072LT 3/8 Dirsek 90 Wrot Bakır Ftg x C 3/8 In | AB3WHN 1VMB6 6072LT 3/8779 psi @ 100 Derece F1 / 2 "3 / 8 "€11.55
NIBCO 6072LT 1 Dirsek 90 Wrot Bakır Ftg x C 1 In | AB3WHP 1VMB7 6072LT 1494 psi @ 100 Derece F1.125 "1"€16.30
NIBCO 6072LT 2 Dirsek 90 Wrot Bakır Ftg x C 2 In | AB3WHR 1VMB9 6072LT 2364 psi @ 100 Derece F2.125 "2"€48.65
NIBCO 6072LT 21/2 Dirsek 90 Wrot Bakır Ftg x C 2-1 / 2 In | AB3WHT 1VMC1 6072LT 21/2336 psi @ 100 Derece F2.625 "2.5 "€86.24
NIBCO 6072LT 3 Dirsek 90 Wrot Bakır Ftg x C 3 In | AB3WHU 1VMC2 6072LT 3317 psi @ 100 Derece F3.125 "3"€131.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NIBCO 6072LT 11/2 Dirsek 90 Yazı Bakır Ftg x C 1-1/2 In
€31.59 / Adet