Nibco 607lt 21/2 | Dirsek 90 Wrot Bakır 2-1/2 X 2-1/2 In | 1vmb3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NIBCO 607LT 21/2 Dirsek 90 Wrot Bakır 2-1 / 2 x 2-1 / 2 In | AB3WHL 1VMB3

NIBCO 607LT 21 2/90 Dirsek 2 Yazı Bakır 1-2/2 x 1-2/XNUMX In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3WHL Modeli: 607LT 21/2Çapraz Referans: 1VMB3

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€91.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dirsek, 90 Derece
gövde MalzemesiWrot Bakır
Bağlantı TürüCxC
Maks. Basınç336 psi @ 100 Derece F
Dış Çap.2.625 "
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 400 Derece F
tüp Boyutu2.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.04
Gemi yüksekliği (cm)22.86
Gemi uzunluğu (cm)14.22
Gemi genişliği (cm)9.65
HS kodu7412100000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçDış Çap.tüp BoyutuÜcret
NIBCO 607LT 1/2 Dirsek 90 Wrot Bakır 1/2 x 1/2 In | AB3WHJ 1VMB1 607LT 1/2722 psi @ 100 Derece F5 / 8 "1 / 2 "€6.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NIBCO 607LT 21 2/90 Dirsek 2 Yazı Bakır 1-2/2 x 1-2/XNUMX In
€91.14 / Adet