Nibco 607r 1x3/4 | Dirsek Azaltma 90 Yakın Kaba CXC | 1vlz3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NIBCO 607R 1x3 / 4 Dirsek İndirgeme 90 Yakın Kaba C x C | AB3WGW 1VLZ3

NIBCO 607R 1x3/4 Redüksiyon Dirsek 90 Yakın Pürüzlü C x C

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3WGW Modeli: 607R 1x3/4Çapraz Referans: 1VLZ3
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
€12.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dirsek Küçültülür, 90 Derece, Kaba Yakın
gövde MalzemesiWrot Bakır
Bağlantı TürüCxC
Maks. Basınç494 psi @ 100 Derece F
Dış Çap.1-1/8" x 7/8"
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 400 Derece F
tüp Boyutu1 "x 3 / 4"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)5.59
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu7412100000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçDış Çap.tüp BoyutuÜcret
NIBCO 607R 1 / 2x3 / 8 Dirsek İndirgeme 90 Yakın Kaba C x C | AB3WGU 1VLZ1 607R 1/2x3/8722 psi @ 100 Derece F5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "x 3 / 8"€10.30
NIBCO 607R 3 / 4x1 / 2 Redüksiyon Dirsek 90 Yakın Pürüzlü C x C | AB3WGV 1VLZ2 607R 3/4x1/2582 psi @ 100 Derece F7 / 8 "x 5 / 8"3 / 4 "x 1 / 2"€6.86
NIBCO 607R 1x1 / 2 Redüksiyon Dirsek 90 Yakın Pürüzlü C x C | AB3WGX 1VLZ4 607R 1x1 / 2494 psi @ 100 Derece F1-1/8" x 5/8"1 "x 1 / 2"€14.23
NIBCO 607R 11 / 4x1 Redüksiyon Dirsek 90 Yakın Pürüzlü C x C | AB3WGY 1VLZ6 607R 11 / 4x1439 psi @ 100 Derece F1-3/8" x 1-1/8"1-1 / 4 "x 1"€29.01
NIBCO 607R 11 / 2x11 / 4 Dirsek İndirgeme 90 Yakın Pürüzlü C x C | AB3WGZ 1VLZ8 607R 11/2x11/4408 psi @ 100 Derece F1-5/8" x 1-3/8"1-1/2" x 1-1/4"€37.63
NIBCO 607R 2x11 / 2 Dirsek İndirgeme 90 Yakın Pürüzlü C x C | AB3WHA 1VMA1 607R 2x11 / 2364 psi @ 100 Derece F2-1/8" x 1-5/8"2 "x 1-1 / 2"€48.83

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NIBCO 607R 1x3/4 Redüksiyon Dirsek 90 Yakın Pürüzlü C x C
€12.82 / Adet