Nibco 607r 5/8x3/8 | Dirsek Kapatma Kaba Azaltma 5/8 X 3/8 In | 39r658 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NIBCO 607R 5 / 8X3 / 8 Dirseği Azaltarak Yakın Kaba 5/8 x 3/8 In | AC8FQJ 39R658

NIBCO 607R 5/8X3/8 Redüksiyon Dirsek Kapalı Kaba 5/8 x 3/8 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8FQJ Model: 607R 5/8X3/8Çapraz Referans: 39R658
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
€11.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dirsek Küçültülür, Yakın Kaba, 90 Derece
gövde MalzemesiWrot Bakır
Bağlantı TürüCxC
Maks. Basınç505 psi @ 200 Derece F
Dış Çap.3 / 4 "x 1 / 2"
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 400 Derece F
tüp Boyutu5 / 8 "x 3 / 8"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)6.1
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7412100000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçDış Çap.tüp BoyutuÜcret
NIBCO 607R 3 / 4X5 / 8 Dirseği Azaltarak Yakın Kaba 3/4 x 5/8 In | AC8FVH 39R750 607R 3/4X5/8466 psi @ 200 Derece F7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "x 5 / 8"€7.78
NIBCO 607-R Reducing Dirsek Close Pough 3/8 x 1/4 In | AC8FVU 39R760 607-R623 psi @ 200 Derece F1 / 2 "x 3 / 8"3 / 8 "x 1 / 4"€8.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NIBCO 607R 5/8X3/8 Redüksiyon Dirsek Kapalı Kaba 5/8 x 3/8 In
€11.55 / Adet