Nibco 611rr 11/2x3/4x11/2 | Tee Wrot Bakırın Azaltılması CXCXC | 1vmd4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NIBCO 611RR 11 / 2x3 / 4x11 / 2 Dirsek Azaltıcı Bakır C x C x C | AB3WJD 1VMD4

NIBCO 611RR 11/2x3/4x11/2 Redüksiyon Tee Yazı Bakır C x C x C

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3WJD Model: 611RR 11/2x3/4x11/2Çapraz Referans: 1VMD4
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
€32.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tee Azaltma
gövde MalzemesiWrot Bakır
Bağlantı TürüCxCxC
Maks. Basınç408 psi @ 100 Derece F
Dış Çap.1-5 / 8 "x 7 / 8" x 1-5 / 8 "
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 400 Derece F
tüp Boyutu1-1 / 2 "x 3 / 4" x 1-1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.33
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)10.67
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7412100000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiBağlantı TürüMaks. BasınçDış Çap.Boru BoyutuSıcaklık. menziltüp BoyutuÜcret
NIBCO 611RR 1 / 4x1 / 8x1 / 4 Te Wrot Azaltıcı Bakır C x C x C | AB3WHV 1VMC3 611RR 1/4x1/8x1/4Wrot BakırCxCxC912 psi @ 100 Derece F3/8 "x 1/4" x 3/8 "--20 Derece ila 400 Derece F1/4 "x 1/8" x 1/4 "€11.87
NIBCO 611RR 3 / 8x1 / 4x3 / 8 Tee Wrot'u Azaltma Bakır C x C x C | AB3WHW 1VMC4 611RR 3/8x1/4x3/8Wrot BakırCxCxC779 psi @ 100 Derece F1/2 "x 3/8" x 1/2 "--20 Derece ila 400 Derece F3/8 "x 1/4" x 3/8 "€13.24
NIBCO 611RR 1 / 2x3 / 8x1 / 2 Dirsek Azaltıcı Bakır C x C x C | AB3WHX 1VMC5 611RR 1/2x3/8x1/2Wrot BakırCxCxC722 psi @ 100 Derece F5/8 "x 1/2" x 5/8 "--20 Derece ila 400 Derece F1/2 "x 3/8" x 1/2 "€12.01
NIBCO 611RR 11 / 4x1x11 / 4 Te Wrot Azaltıcı Bakır C x C x C | AB3WHY 1VMC8 611RR 11/4x1x11/4Wrot BakırCxCxC439 psi @ 100 Derece F1-3/8" x 1-1/8" x 1-3/8"--20 Derece ila 400 Derece F1-1/4 "x 1" x 1-1/4 "€20.95
NIBCO 611RR 11 / 4x3 / 4x11 / 4 Dirsek Azaltıcı Bakır C x C x C | AB3WHZ 1VMC9 611RR 11/4x3/4x11/4Wrot BakırCxCxC439 psi @ 100 Derece F1-3 / 8 "x 7 / 8" x 1-3 / 8 "--20 Derece ila 400 Derece F1-1 / 4 "x 3 / 4" x 1-1 / 4 "€20.46
NIBCO 611RR 11 / 4x1 / 2x11 / 4 Te Wrot'u Azaltma Bakır C x C x C | AB3WJA 1VMD1 611RR 11/4x1/2x11/4Wrot BakırCxCxC439 psi @ 100 Derece F1-3 / 8 "x 5 / 8" x 1-3 / 8 "--20 Derece ila 400 Derece F1-1 / 4 "x 1 / 2" x 1-1 / 4 "€20.95
NIBCO 611RR 11 / 2x11 / 4x11 / 2 Dirsek Azaltıcı Bakır C x C x C | AB3WJB 1VMD2 611RR 11/2x11/4x11/2Wrot BakırCxCxC408 psi @ 100 Derece F1-5/8" x 1-3/8" x 1-5/8"--20 Derece ila 400 Derece F1-1/2" x 1-1/4" x 1-1/2"€34.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NIBCO 611RR 11/2x3/4x11/2 Redüksiyon Tee Yazı Bakır C x C x C
€32.54 / Adet