Nibco 617 1/8 | Kapak Wrot Bakır C 1/8 İnç 3/4 İnç 1/4 | 39r527 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NIBCO 617 1/8 Kapak Wrot Bakır C 1/8 İnç 3/4 İnç 1/4 | AC8FJU 39R527

NIBCO 617 1/8 Kapak Yazma Bakır C 1/8 İnç 3/4 İnç 1/4

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8FJU Modeli: 617 1/8Çapraz Referans: 39R527
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
€2.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kapak
gövde MalzemesiWrot Bakır
Bağlantı TürüC
Maks. Basınç729 psi @ 200 Derece F
Dış Çap.1 / 4 "
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 400 Derece F
tüp Boyutu1 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)0.76
Gemi genişliği (cm)0.76
HS kodu7412100000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçDış Çap.tüp BoyutuÜcret
NIBCO 617 21/2 Kapak Wrot Bakır C 2-1 / 2 İnç 2-1 / 2 In | AB3WKA 1VMG6 617 21 / 2336 psi @ 100 Derece F2.625 "2.5 "€57.82
NIBCO 617 4 Kapaklı Wrot Bakır C 4 İnç 4 İnç 4-1 / 8 | AB3WKC 1VMG8 617 4293 psi @ 100 Derece F4.125 "4"€145.43
NIBCO 617 1/4 Kapaklı Wrot Coper C 1/4 İnç 1-1 / 2 x 3/4 In | AC8FHN 39R498 617 1 / 4729 psi @ 200 Derece F3 / 8 "1 / 4 "€1.81
NIBCO 617 5/8 Kapak Wrot Bakır C 5/8 İnç 5/16 İnç 3/4 | AC8FJB 39R511 617 5 / 8505 psi @ 200 Derece F3 / 4 "5 / 8 "€3.32
NIBCO 617 3/8 Kapaklı Wrot Coper 1-1 / 2 x 1-1 / 2 x 1-1 / 4 In | AC8FJM 39R521 617 3 / 8623 psi @ 200 Derece F1 / 2 "3 / 8 "€2.80
NIBCO U617 1/2 Kapaklı Bakır C 1/2 İnç 1/2 İnç 5/8 | AE4YNC 5P121 U617 1 / 2722 psi @ 100 Derece F5 / 8 "1 / 2 "€1.21
NIBCO U617 3/4 Kapak Wrot Bakır C 3/4 İnç 3/4 İnç 7/8 | AE4YND 5P122 U617 3 / 4582 psi @ 100 Derece F7 / 8 "3 / 4 "€2.03

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NIBCO 617 1/8 Kapak Yazma Bakır C 1/8 İnç 3/4 İnç 1/4
€2.80 / Adet