Nibco 618 5/8x1/2 | Gömme Burç Wrot Bakır 5/8 X 1/2 In | 1vmh4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NIBCO 618 5 / 8x1 / 2 Gömme Burçlu Wrot Bakır 5/8 x 1/2 In | AB3WKG 1VMH4

NIBCO 618 5/8x1/2 Düz Burç Yazı Bakır 5/8 x 1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3WKG Model: 618 5/8x1/2Çapraz Referans: 1VMH4
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
€3.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Gömme Burç
gövde MalzemesiWrot Bakır
Bağlantı TürüFTG x C
Maks. Basınç631 psi @ 100 Derece F
Dış Çap.3 / 4 "x 5 / 8"
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 400 Derece F
tüp Boyutu5 / 8 "x 1 / 2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)2.03
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu7412100000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçDış Çap.tüp BoyutuÜcret
NIBCO 618 1 / 4x1 / 8 Gömme Burçlu Wrot Bakır 1/4 x 1/8 In | AB3WKD 1VMG9 618 1/4x1/8912 psi @ 100 Derece F3 / 8 "x 1 / 4"1 / 4 "x 1 / 8"€2.61
NIBCO 618 3 / 8x1 / 4 Gömme Burçlu Wrot Bakır 3/8 x 1/4 In | AB3WKE 1VMH1 618 3/8x1/4779 psi @ 100 Derece F1 / 2 "x 3 / 8"3 / 8 "x 1 / 4"€2.56
NIBCO 618 1 / 2x3 / 8 Gömme Burçlu Wrot Bakır 1/2 x 3/8 In | AB3WKF 1VMH3 618 1/2x3/8722 psi @ 100 Derece F5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "x 3 / 8"€3.15
NIBCO 618 1x1 / 2 Gömme Burçlu Wrot Bakır 1 x 1/2 In | AB3WKH 1VMH5 618 1x1 / 2494 psi @ 100 Derece F1-1/8" x 5/8"1 "x 1 / 2"€8.47
NIBCO 618 3 / 4x5 / 8 Gömme Burçlu Wrot Bakır 3/4 x 5/8 In | AB3WKJ 1VMH6 618 3/4x5/8582 psi @ 100 Derece F7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "x 5 / 8"€5.43
NIBCO 618 3 / 4x1 / 2 Gömme Burçlu Wrot Bakır 3/4 x 1/2 In | AB3WKK 1VMH7 618 3/4x1/2582 psi @ 100 Derece F7 / 8 "x 5 / 8"3 / 4 "x 1 / 2"€5.97
NIBCO 618 1x3 / 4 Gömme Burçlu Wrot Bakır 1 x 3/4 In | AB3WKL 1VMH8 618 1x3 / 4494 psi @ 100 Derece F1-1/8" x 7/8"1 "x 3 / 4"€7.61

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NIBCO 618 5/8x1/2 Düz Burç Yazı Bakır 5/8 x 1/2 In
€3.58 / Adet